Lanse - JORDSKINNE 100cm M/JORDKLOSS - 6973647
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall høydeenheter - 22
Bredde - 170 mm
Høyde - 1000 mm
Dybde - 120 mm
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070746003057
Elnummer
6973647
Leverandørens varenummer
6973647
Typebeskrivelse
19": Gulvrack
Antall høydeenheter:
22
Bredde:
170 mm
Høyde:
1000 mm
Dybde:
120 mm
Materiale:
Andre
Farge på kropp:
Gul
Type overflate:
Ubehandlet
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Jordskinne i kobber med fleksibelt feste for patchpaneler samt tilkoblingsklemme for hovedjord. Skinnen er konstruert slik at jordingsforbindelsen ikke skal brytes ved en utvidelse eller service på anlegget.