Lanse - Patchkabel S/FTP Kat.6A 10,0m LSOH - 6976528

Lanse
KopierKopier
Lanse - Patchkabel S/FTP Kat.6A 10,0m LSOH

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabeltype - S/FTP

  • Kategori - 6 A

  • Lengde - 10 m

  • Type kontakt tilkobling 1 - RJ45 8 (8)

  • Farge på ytre kappe - Rød

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070746011199

Elnummer

6976528

Leverandørens varenummer

6976528

Typebeskrivelse

6976528

Kabeltype:

S/FTP

Kategori:

6 A

Lengde:

10 m

Type kontakt tilkobling 1:

RJ45 8 (8)

Farge på ytre kappe:

Rød

Type kontakt tilkobling 2:

RJ45 8 (8)

Bøyebeskyttelse:

Påstøpt

Farge på bøyebeskytter:

Fargeløs

Flammehemmende versjon:

Ja

Oljebestandig iflg. EN 60811-404:

nei

Kabelkonstruksjon:

1x4

AWG tverrsnitt:

26

Pinnebelegning:

1:1

Patchkabel S/FTP Kat.6A LSOH Rød 10m