Lapp Norway - BUS SAFETY 3 x 0.75 - 2170295

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - BUS SAFETY 3 x 0.75

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,75 mm²

  • Lederklasse - Kl.1 = entrådet

  • Antall ledere - 3

  • Antall snodde elementer - 3

  • Snoing - Bunt

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044773120837

Elnummer

1086082

Leverandørens varenummer

2170295

Typebeskrivelse

Spesialkabel

Nominelt ledertverrsnitt:

0,75 mm²

Lederklasse:

Kl.1 = entrådet

Antall ledere:

3

Antall snodde elementer:

3

Snoing:

Bunt

Kabelskjerming:

Uten

Materiale i ytre kappe:

Andre

Leder overflate:

Blank

Konfigurasjon snodde ledere:

Trippel

Lederisolasjon:

Andre

Spesifikasjon lederisolasjon:

PE (Polyetylen)

Ledermerkning:

Farge

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Langsgående vanntetthet:

nei

Forlegging i jord:

nei

Beskyttende kappe:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Gul

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

7,6 mm

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-30...80 °C

Kategori:

Uten

NVP verdi:

75 %

SafetyBUS for fast installasjon