Lapp Norway - ETHERLINE FD P CAT.6 4X2XAWG26 - 2170488

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - ETHERLINE FD P CAT.6 4X2XAWG26

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,13 mm²

  • Lederklasse - Kl.6 = ekstra mangetrådet

  • Antall ledere - 8

  • Antall snodde elementer - 4

  • Snoing - Bunt

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044774839622

Elnummer

1012071

Leverandørens varenummer

2170488

Typebeskrivelse

1012071

Nominelt ledertverrsnitt:

0,13 mm²

Lederklasse:

Kl.6 = ekstra mangetrådet

Antall ledere:

8

Antall snodde elementer:

4

Snoing:

Bunt

Kabelskjerming:

Folie + fletting

Materiale i ytre kappe:

PUR (Polyuretan)

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Fortinnet

AWG størrelse:

26

Konfigurasjon snodde ledere:

Par

Lederisolasjon:

Polyolefin

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Merking av ledere iflg. HD 308 S2:

nei

Ledermerkning:

Farge

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Langsgående vanntetthet:

nei

Tverrgående vanntetthet:

nei

Forlegging i jord:

nei

Beskyttende kappe:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Grønn

Kabel geometri:

Rund

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

7,8 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

59 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

59 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

32 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

-30...70 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-40...80 °C

Kategori:

6

NVP verdi:

67 %

Sertifisert for skipsinstallasjon:

nei

Egnet som telekabel:

nei

Egnet som datakabel:

Ja

Karakteristisk impedans:

100 Ohm

Etherline FD PUR CAT6 er en kabel beregnet for industrielt ethernet opp til 1Gbit/s
Dette er en høyfleksibel kabel egnet for kabelkjeder
Kabelen har en nominell impedans på 100 O og utmerkede skjermingsegenskaper, felles skjerm i h.h.t. spesifikasjonen i IEC 61156-5.
Kabelen er flammehemmende, halogenfri, oljeresistent i h.h.t. CSA 22.2 og er beregnet for tøffe industrimiljøer.
Den er egnet for kabelkjeder og for kabling av maskiner i bevegelse i tørre og fuktige områder.
Kabelen er UL sertifisert UL type CMX (UL 444)