Lapp Norway - ETHERLINE H CAT. 5e 2x2x24/1AWG blå RAL 5021 - 2170280
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,34 mm²
Lederklasse - Kl.1 = entrådet
Antall ledere - 4
Antall snodde elementer - 2
Snoing - Bunt
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Etherline
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4044773121490
Elnummer
1025233
Leverandørens varenummer
2170280
Typebeskrivelse
1025233
Nominelt ledertverrsnitt:
0,34 mm²
Lederklasse:
Kl.1 = entrådet
Antall ledere:
4
Antall snodde elementer:
2
Snoing:
Bunt
Kabelskjerming:
Folie + fletting
Materiale i ytre kappe:
Polyolefin
Kabeltype:
SF/UTP
Ledermateriale:
Kobber
Leder overflate:
Blank
Lederdiameter:
1 mm
AWG størrelse:
24
Konfigurasjon snodde ledere:
Par
Lederisolasjon:
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon:
PE (Polyetylen)
Merking av ledere iflg. HD 308 S2:
nei
Ledermerkning:
Farge
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Langsgående vanntetthet:
nei
Tverrgående vanntetthet:
nei
Forlegging i jord:
nei
Beskyttende kappe:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Blå
Armering:
Uten
Kabel geometri:
Rund
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-1-2:
Ja
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-21 (Kategori A F/R):
nei
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-22 (Kategori A):
nei
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-23 (Kategori B):
nei
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-24 (Kategori C):
nei
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-25 (Kategori D):
nei
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
Ja
Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-1:
Ja
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
Ja
Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-3:
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Kretsintegritet i henhold til IEC 60331-23:
nei
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
5,6 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
44,3 mm
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
-30...80 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-30...80 °C
Kategori:
5E
NVP verdi:
67 %
Sertifisert for skipsinstallasjon:
nei
Egnet som telekabel:
nei
Egnet som datakabel:
Ja
Egnet som signalkabel:
Ja
Egnet for bruk som sikkerhetsalarmkabel:
nei
Tilleggsledning:
nei
Med rivesnor:
nei
Vekt:
45 kg/km
Karakteristisk impedans:
100 Ohm
Merkespenning U:
48 V
Med gnagebeskyttelse:
nei