Lapp Norway - ETHERLINE HEAT Cat. 7 FL09YBC11Y 4x2xAWG24/7 - 2170582
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,22 mm²
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Antall ledere - 8
Antall snodde elementer - 4
Vridning - Bunt
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Etherline
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4044776793106
Elnummer
1025293
Leverandørens varenummer
2170582
Typebeskrivelse
1025293
Nominelt ledertverrsnitt:
0,22 mm²
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Antall ledere:
8
Antall snodde elementer:
4
Vridning:
Bunt
Kabelskjerming:
Folie + fletting
Materiale i ytre kappe:
PUR (Polyuretan)
Kabeltype:
S/FTP
Ledermateriale:
Kobber
Leder overflate:
Fortinnet
Lederdiameter:
1,3 mm
AWG størrelse:
24
Konfigurasjon snodde ledere:
Par
Lederisolasjon:
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon:
PE (Polyetylen)
Merking av ledere iflg. HD 308 S2:
nei
Ledermerkning:
Farge
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Langsgående vanntetthet:
nei
Tverrgående vanntetthet:
nei
Forlegging i jord:
nei
Godkjent for installsjon i jord/bakken:
Andre
Beskyttende kappe:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Blå
Armering:
Uten
Kabel geometri:
Rund
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
nei
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. EN 60811-404:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
8,1 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
81 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
123 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
82 mm
Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje:
-30...105 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-40...105 °C
Kategori:
7
NVP verdi:
0,77 %
UV-bestandig:
Ja
Sertifisert for skipsinstallasjon:
nei
Egnet som telekabel:
nei
Egnet som datakabel:
Ja
Egnet som signalkabel:
nei
Vekt:
77 kg/km
Karakteristisk impedans:
100 Ohm
Industriell Ethernet-kabel med halogenfri PUR-kappe, testet iht. til ECE-R 118.01, designet i henhold til kravene i ISO 6722, Cat 5e opp til Cat.7 kabler
Designet i henhold til ISO 6722
Testet i henhold til ECE-R 118.01
For PROFINET-applikasjoner
Fordeler
• Enkel å avmatle
• Utvidet temperaturområde
• God motstandsdyktighet mot olje, bensin, syrer og baser
• God mostanddyktighet mot sår og kutt, halogenfri, oljebestandig
• Reduksjon av flammeutbredelse, tetthet og toksisitet av røykgasser i tilfelle brann
Bruksområde
• For fleksible applikasjoner
• Flertrådet kobberledere
• For faste, fleksible og beskyttede installasjoner inne i busser
• Egnet for tilkobling til f.eks. kamerasystemer, underholdning og infotainment for passasjerer, billettsystemer, med mer
• 4par: 100Mbit / s opptil 10 Gbit / s for Industrial Ethernet
Produktfunksjoner
• God kjemikaliebestandighet
• Flammehemmende iht. til ISO 6722-1
• temperaturklasse B på grunnlag av ISO 6722-1
Normreferanser / godkjenninger
• DIN / ISO 6722
• elektriske krav iht. til IEC 61156-6
• testet i henhold til ECE-R 118.01
• LV 112-1, LV 212-2, LV 213-2
Kabelens oppbygning
• Strandet fortinnet 7-leder leder
• Kjerneisolasjon: Basert på polyolefin
• Fargekodet i samsvar med EIA / TIA 568A og B
• Cat.5e: SF / UTP – flettet kobberskjerm og folieskjerm rundt hele kabelen
• Cat.6A / Cat.7: S / FTP – Flettet kobberskjerm rundt kabelen folieskjerm rundt hvert par
• Ytre kappe: PUR-forbindelse, halogenfri
• ytre kappe farge:
Cat.5e grønn (RAL 6018)
Cat.6A gul (RAL 1003)
Cat.7 blå (RAL 5021)