Lapp Norway - ETHERLINE TRAY ER PN Y FC 2x2 - 2170879
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Antall ledere - 4
Antall snodde elementer - 2
Snoing - Andre
Kabelskjerming - Folie + fletting
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Etherline
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4044776958192
Elnummer
1025201
Leverandørens varenummer
2170879
Typebeskrivelse
1025201
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Antall ledere:
4
Antall snodde elementer:
2
Snoing:
Andre
Kabelskjerming:
Folie + fletting
Materiale i ytre kappe:
PVC (Polyvinylklorid)
Ledermateriale:
Kobber
Leder overflate:
Blank
Lederdiameter:
1,5 mm
AWG størrelse:
22
Konfigurasjon snodde ledere:
Firer
Lederisolasjon:
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon:
PE (Polyetylen)
Merking av ledere iflg. HD 308 S2:
nei
Ledermerkning:
Farge
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Langsgående vanntetthet:
nei
Tverrgående vanntetthet:
nei
Forlegging i jord:
nei
Beskyttende kappe:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Grønn
Armering:
Uten
Kabel geometri:
Rund
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
nei
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
6,5 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
68 mm
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
-20...60 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-40...80 °C
Kategori:
5E
NVP verdi:
63 %
Sertifisert for skipsinstallasjon:
nei
Egnet som telekabel:
nei
Egnet som datakabel:
Ja