Utgått

Lapp Norway - ØLFLEX® CLASSIC 130 H 30G0,5 - 1123021

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - ØLFLEX® CLASSIC 130 H 30G0,5

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,5 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 30

  • Materiale i ytre kappe - Andre

  • AWG størrelse - 22

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4044773760132

Elnummer

1070914

Leverandørens varenummer

1123021

Typebeskrivelse

STYREKABEL HALOGENFRI

Nominelt ledertverrsnitt:

0,5 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

30

Materiale i ytre kappe:

Andre

AWG størrelse:

22

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Konfigurasjon snodde ledere:

Nei

Kabelskjerming:

Uten

Lederisolasjon:

Andre

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Ledermerkning:

Sifre

Med jordleder:

Ja

Støtteelement:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Grå

Kabel geometri:

Rund

Torsjonsbeskyttelse:

nei

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

Ja

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Dca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

s1b

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

d1

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

a1

Oljebestandig iflg. EN 60811-404:

nei

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

Ja

Ytterdiameter omtrentlig:

13,6 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

204 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

54,4 mm

Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje:

-25...70 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-40...80 °C

Merkespenning U0:

300 V

Merkespenning U:

500 V

Halogenfri uskjermet styrekabel for industriellt innendørs bruk, uten indre kappe.