Ledvance - LED Driver 250W/24V  1-10Vdim, IP66/IP67 - 4052899545908

Ledvance
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Dynamisk

  • Dimming DALI - nei

  • Egnet for konstant strøm - nei

  • Egnet for konstant spenning - Ja

  • Beskyttelsesklasse IP - IP66/IP67

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4052899545908

Elnummer

6603417

Leverandørens varenummer

4052899545908

Typebeskrivelse

6603417

Modell / utførelse:

Dynamisk

Dimming DALI:

nei

Egnet for konstant strøm:

nei

Egnet for konstant spenning:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP66/IP67

For utendørsbruk:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Uten dimmefunksjon:

nei

Kapsling:

Metallkapsling

Egnet for likespenning (primærside):

Ja

Isoleringsklasse:

I

Lengde:

265 mm

Bredde:

68 mm

Høyde:

40 mm

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

Ja

OPTOTRONIC 250W DIM P er en elektronisk 1...10V dimbar DC LED-driver med høy IP-klasse for 24V konstant spenning beregnet for LED-moduler, 300mm prekablet i begge ender for å hindre vanninntrenging. Primærspenning: 220-240V AC 50/60Hz, Sekundærspenning: 24V DC, maks tillatt sek. kabellengde: 10m, Parallellkobling på sek.side IKKE tillatt, Startstrøm: 75A @250 µs , maks 8 stk @ 16A-B, Automatisk utkobling ved overbelastning og overopphetings, aluminium hus med mål: 265x68x40mm, fylt kapsling IP67, Ta -25....+55°C. Spesifikasjon for ELnr 6603417; 250 Watt, 220…240V, dimbar, IP66/IP67