Ledvance - LED Lyspære Magnet 2.2w E27 60 lm, 1800k, Ra≥80, vinkel 320 ° IP20 ikke dim, Smoke 15000 T. - 4099854049958
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 220...220 V
Lampeeffekt - 2,2...2,2 W
Lysstrøm - 60...60 lm
Lysutbytte lampe - 27 lm/W
Sokkel - E27
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4099854049958
Elnummer
3758083
Leverandørens varenummer
4099854049958
Typebeskrivelse
1906 VINTAGE LED GLOBE 95 6 2.2 W/1800
Merkespenning fra/til:
220...220 V
Lampeeffekt:
2,2...2,2 W
Lysstrøm:
60...60 lm
Lysutbytte lampe:
27 lm/W
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
1800...1800 K
Nominell strøm:
14...14 mA
Virkningsgrad:
0,4
Spenningstype:
AC
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
nei
Egnet for magnetisk ballast:
nei
Vurdert lysstrøm i henhold til IEC 62612:
60 lm
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
Ja
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, <3300 K
Strålevinkel:
320...320 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming Bluetooth:
nei
Dimming Wi-Fi:
nei
Uten dimmefunksjon:
Ja
Diameter:
95 mm
Lengde:
138 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
3 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Med skumringsbryter:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
Ja