Ledvance - LED PANEL 1200 CABLE EXT TWIST LOCK - 4099854018510
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Kabel
Tilbehør - Ja
Antall ledere - 2
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4099854018510
Elnummer
3310283
Leverandørens varenummer
4099854018510
Typebeskrivelse
3310283
Type tilbehør/reservedel:
Kabel
Tilbehør:
Ja
Antall ledere:
2
Reservedel:
nei
Skøtekabel med twist lock for Panel Comfort. Forbedrer det visuelle utseendet til panelet i suspendert applikasjon. Forlengelseskabel på DC-siden gjør det mulig å skjule driveren bak taket. Verktøyfri installasjon ved å koble skjøteledningen inn i den eksisterende vrilåsforbindelsen mellom panel og driver. Hann eller hunn vrilåskontakt i begge ender, kabellengde 2400 mm.