Ledvance - Smart+ Globe80 50 Gold TW E27 600 lm, 2200…5000 K, Ra≥80, vinkel 320 ° IP20 Dimbar Klar 15000 T. - 4058075777910
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 220...220 V
Lampeeffekt - 8...8 W
Lysstrøm - 600...600 lm
Lysutbytte lampe - 75 lm/W
Sokkel - E27
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4058075777910
Elnummer
3758105
Leverandørens varenummer
4058075777910
Typebeskrivelse
SMART+ WiFi Filament Globe Tunable
Merkespenning fra/til:
220...220 V
Lampeeffekt:
8...8 W
Lysstrøm:
600...600 lm
Lysutbytte lampe:
75 lm/W
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2200...5000 K
Nominell strøm:
55...55 mA
Spenningstype:
AC
Vurdert lysstrøm i henhold til IEC 62612:
600 lm
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
Ja
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Farge:
Gull
Strålevinkel:
320...320 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming Bluetooth:
nei
Dimming Wi-Fi:
nei
Uten dimmefunksjon:
nei
Diameter:
80 mm
Lengde:
120 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
8 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1
Kompatibel med Apple HomeKit:
Ja
Kompatibel med Google Assistant:
Ja
Kompatibel med Amazon Alexa:
Ja
Med IFTTT-støtte:
Ja