Ledvance - SUN@HOME PANAN Desk; 600 lumen, 15 Watt, 2200…5000 Kelvin, 120°, Ra > 95 - 4058075575875

Ledvance
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type lysarmatur - Skrivebordslampe

  • Med lyskilde - Ja

  • Lampeholder (Fatning) - Uten

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 30000 h

  • Med bryter - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4058075575875

Elnummer

3311428

Leverandørens varenummer

4058075575875

Typebeskrivelse

3311428

Type lysarmatur:

Skrivebordslampe

Med lyskilde:

Ja

Lampeholder (Fatning):

Uten

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

30000 h

Med bryter:

nei

Egnet for lampeeffekt:

15...15 W

Maks systemeffekt:

15 W

Fargetemperatur:

2200...5000 K

Høyde/dybde:

700 mm

Monteringsmetode:

Fot (base)

Veggmontering:

nei

Justerbar:

nei

Bøybar:

nei

Justerbar høyde:

Ja

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Hvit

Avdekkingens materiale:

Kunsstoff matt /satinert

Avdekningens farge:

Hvit

For overvåking av arbeidsplassen:

nei

Direkt- /indirektedel separat regulerbar:

nei

Spenningstype:

AC

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbar drivenhet:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

Ja

Uten dimmefunksjon:

nei

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Med stikkontakt:

nei

Med dimmer:

Ja

Isoleringsklasse:

II

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

Ikke påkrevd

Pluggbar elektrisk tilkobling:

Ja

Effektiv lysstrøm:

600 lm

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Virkningsgrad:

0,5

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Farge på lys justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Trinnløs

Justerbar lysfordeling:

Nei

Bredde:

220 mm

Lengde:

1800 mm

Diameter:

220 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

Ja

Kompatibel med Amazon Alexa:

Ja

Med IFTTT-støtte:

Ja

De unike SunLike fullspektrede LED-ene i SUN@HOME produktene gir maksimal lyskvalitet for boligapplikasjoner. Dette, samt enkel kontroll med LEDVANCE SMART + WiFi-appen hjelper til med å støtte menneskers biologiske rytmer. Perfekt for konsentrasjon og ytelse, strålende fargegjengivelse veldig lik sollys,takket være CRI > 95 – for lyse, og naturtro farger. SunLike fullspektrede LED-er støtter den naturlige biologiske rytmen og øker visuell komfort, takket være komponenter med lite blått lys. Lyset tilpasser seg automatisk til ulike arbeids- og bosituasjoner i løpet av dagen. Det betyr å starte morgenen i en avslappet soloppgangs atmosfære og jobbe i et kjølig hvitt lys, som øker konsentrasjonen. Og på kveldstid? Etter en travel dag gir lyskvalitetenen koselig atmosfære ved peisen, for på den måten å lade opp til en avslappende nattesøvn. SUN@HOME PANAN Desk smart bordlampe velegnet for arbeidsplass og hjemmekontor. Spesifikasjon for ELnr; 3311428; 600 lumen, 2200…5000 Kelvin, 15 Watt, 220…240, RA > 95, utstrålingsvinkel 120°, Dimbar, levetid: 30000 (L80/B50), IP20