Legrand - DLP-S Universal Kanal 100x50mm ink - 638038
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 100 mm
Dybde - 50 mm
Lengde - 2000 mm
Antall overdeler - 1
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Fasadekanaler DLP-S
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3245066380384
Elnummer
1298610
Leverandørens varenummer
638038
Typebeskrivelse
1298610
Bredde:
100 mm
Dybde:
50 mm
Lengde:
2000 mm
Antall overdeler:
1
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Overdel vedlagt:
Ja
Overdelsbredde 1:
75 mm
Overdelsbredde 2:
0 mm
Overdelsbredde 3:
0 mm
Symmetrisk:
Ja
Rektangulær konstruksjon:
Ja
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
9010
Bakveggutførelse (innside):
Hullet
Beskyttelseslag:
Ja
Antall flyttbare skillevegger:
1
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
Ja
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Med kabelklammer:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
4224 mm²