Legrand - Flatvinkel 50x20mm - 638163

KopierKopier
Legrand - Flatvinkel 50x20mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 20 mm

  • Bredde - 50 mm

  • Modell / utførelse - Underdel og overdel

  • Vinkelområde - 90...90 °

  • Materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3245066381633

Elnummer

1298715

Leverandørens varenummer

638163

Typebeskrivelse

1298715

Høyde:

20 mm

Bredde:

50 mm

Modell / utførelse:

Underdel og overdel

Vinkelområde:

90...90 °

Materiale:

Plast

Farge:

Hvit

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Klar høyde:

nei

Beskyttelseslag:

nei

Type feste:

Låsbar

Formdeler for minikanaler plast