Leica - Leica Rugby 610 Li-Ion+RE160 - 8030481

Elma Instruments
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Laserklasse - Klasse 2

  • Datalogger - nei

  • Roterende signalrute - Ja

  • Beskyttelsesklasse IP - Andre

  • Vekt - 2,38 kg

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7640110694695

Elnummer

8030481

Leverandørens varenummer

8030481

Typebeskrivelse

8030481

Laserklasse:

Klasse 2

Datalogger:

nei

Roterende signalrute:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Vekt:

2,38 kg

Bølgelengde:

635 nm

Grensesnitt:

nei

Batteritype (form):

Litiumioner

Kapslingsfarge:

Andre

Bredde:

212 mm

Høyde:

192 mm

Lengde:

239 mm

Rugby 600 serien, er en serie rotasjonslaserer som foruten høy nøyaktighet, er bygd ekstremt robust for røffe arbeidsforhold. Hele serien er kapslet vann- og støvtett IP67 og har flere alternativer, fra den enkle 610 som betjenes med én knapp, til den avanserte 670/680 som med semiautomatisk digitalt fall, lett anviser en helling og sikrer at nøyaktig helling holdes gjennom en hel arbeidsdag.

Serien består av...
610 sErIEn: Horisontalt selvnivellerende, én knapp betjening.
620 sErIEn: Horisontalt selvnivellerende. Med mulighet for helling på 1 akse
640 sErIEn: Horisontalt og vertikalt selvnivellerende, 90˚ scan. Med mulighet for helling på 2 akser.
670 sErIEn: Semiautomatisk digitalt 1 fall, 90˚
680 sErIEn: Semiautomatisk digitalt 2 fall, 180˚

Alle modeller leveres klar til bruk i forskjellige sett med f.eks. standard eller Li-Ion batterier og forskjellige tilbehørspakker, f.eks. er det mulig å oppnå hele 1100 meters rekkevidde med Rugby rotasjonslaser ved bruk av RodEye 160 digital laser sensor.

Kontakt oss eller gå inn på vår hjemmeside www.elma-instruments.no hvis du ønsker andre modeller eller ønsker at vite mer om rugby serien.