Lena Lighting - Arbeidslampe Magnum Future LED XS 20W oppladbar - 248818
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 20...20 W
Lysstrøm - 2300...2300 lm
Lysutbytte lampe - 115 lm/W
Lampeform - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
5905963248818
Elnummer
3107113
Leverandørens varenummer
248818
Typebeskrivelse
3107113
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
20...20 W
Lysstrøm:
2300...2300 lm
Lysutbytte lampe:
115 lm/W
Lampeform:
Andre
Sokkel:
Andre
Fargetemperatur:
0...0 K
Nominell strøm:
869...87 mA
Virkningsgrad:
0
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
0 cd
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Farge:
Andre
Kapslingsfarge:
Grå
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
245 mm
Lengde:
123 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Med lampebetegnelse:
Andre
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
20 kWh
Middels levetid:
60000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
Andre
NB! Oppladbar utgave leveres uten stikkontakt på baksiden