Letti - LETTI-KLAMMER 10-R-16 PH MK PKN.150 stk - 1317268
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Form:
RundEgnet for diameter:
10...10 mmÅpningens høyde:
10 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Egnet for diameter - 10...10 mm
Dobbelklemme - nei
Med stift - Ja
Stiftlengde - 16 mm
Emballasje og betingelser
150 STK
Lagervare
Produktserie
LETTI-klammer en-stift for magasinverktøy
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070783100566
Elnummer
1317268
Leverandørens varenummer
1317268
Typebeskrivelse
1317268
Form:
Rund
Egnet for diameter:
10...10 mm
Dobbelklemme:
nei
Med stift:
Ja
Stiftlengde:
16 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Åpningens bredde:
10 mm
Åpningens høyde:
10 mm
Rørlåsing:
nei
Type feste:
Andre
Herdet stålspiker:
Ja
Med skrue:
nei
Festedybde:
16 mm
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei