Letti - LETTI-KLAMMER 8-R-25 Polarhvit - 1317326
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Form:
RundEgnet for diameter:
8...8 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Egnet for diameter - 8...8 mm
Dobbelklemme - nei
Med stift - Ja
Stiftlengde - 25 mm
Emballasje og betingelser
200 STK
Lagervare
Produktserie
LETTI-klammer en-stift plastbelagt hvit
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070783101051
Elnummer
1317326
Leverandørens varenummer
1317326
Typebeskrivelse
LETTI-klammer en-stift plastbelagt hvit
Form:
Rund
Egnet for diameter:
8...8 mm
Dobbelklemme:
nei
Med stift:
Ja
Stiftlengde:
25 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Åpningens bredde:
8 mm
Åpningens høyde:
8 mm
Rørlåsing:
nei
Type feste:
Andre
Herdet stålspiker:
Ja
Med skrue:
nei
Festedybde:
25 mm
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei