Utgått

LexCom - NSYBT2U25PG Hylle teleskop 2U 2-punktfeste - NSYBT2U25PG

KopierKopier
LexCom - NSYBT2U25PG Hylle teleskop 2U 2-punktfeste

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Teleskopskinne

  • Bredde for skapinnbygging - 0 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 1000 mm

  • Bredde - 481,1 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480176395

Elnummer

6990188

Leverandørens varenummer

NSYBT2U25PG

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Modell / utførelse:

Teleskopskinne

Bredde for skapinnbygging:

0 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

0 mm

Dybde for skapinnbygging:

1000 mm

Bredde:

481,1 mm

Høyde:

88,1 mm

Dybde:

250 mm

Maks belastning:

5 kg

Materiale:

Metall

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7016

Tilbehør LexCom 19" rack.