Maico Italia S.p.A - FS100H, stålfarge deksel for Muro-Style 100MHT/MHY - FS100H

Ingeniørfirma Knut J. Bø
KopierKopier
Maico Italia S.p.A - FS100H, stålfarge deksel for Muro-Style 100MHT/MHY

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Nominell kanaldiameter for tilkobling:

100 mm
Se tilgjengelige varianter120 mm
Se tilgjengelige varianter150 mm

Frontbredde:

160 mm
Se tilgjengelige varianter180 mm
Se tilgjengelige varianter200 mm

Farge:

Edelstål

Kapasitet:

95 m³/h
Se tilgjengelige varianter165 m³/h
Se tilgjengelige varianter295 m³/h

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Form - Kvadratisk

  • Nominell kanaldiameter for tilkobling - 100 mm

  • Frontbredde - 160 mm

  • Frontlengde - 160 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8016510031597

Elnummer

4911134

Leverandørens varenummer

FS100H

Typebeskrivelse

Tilleggsutstyr for vifter

Materiale:

Plast

Form:

Kvadratisk

Nominell kanaldiameter for tilkobling:

100 mm

Frontbredde:

160 mm

Frontlengde:

160 mm

Farge:

Edelstål

Kapasitet:

95 m³/h

Innbyggingsdybde:

0 mm

Ring for innbygging:

Andre

Tilluftsventil:

nei

Fraluftventil:

Ja

Med mengdeinstilling:

nei

Selvregulerende:

nei

2-posisjonsinnstilling:

nei

Regulator, 2 posisjoner:

Andre

Høyinduserende:

nei

Med filter:

nei

Utløpsmønster, begrenset:

Ja

Tilleggsdeksel i stålfarge lakk for Muro-Style 100MHT/MHY