Maico Italia S.p.A - VSR E150, vindusett for Eco 150 - VSR E150

Ingeniørfirma Knut J. Bø
KopierKopier
Maico Italia S.p.A - VSR E150, vindusett for Eco 150

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Form - Kvadratisk

  • Nominell kanaldiameter for tilkobling - 150 mm

  • Frontbredde - 209 mm

  • Frontlengde - 209 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8016510020157

Elnummer

4911139

Leverandørens varenummer

VSR E150

Typebeskrivelse

Tilleggsutstyr for vifter

Materiale:

Plast

Form:

Kvadratisk

Nominell kanaldiameter for tilkobling:

150 mm

Frontbredde:

209 mm

Frontlengde:

209 mm

Farge:

Hvit

Kapasitet:

320 m³/h

Innbyggingsdybde:

55 mm

Ring for innbygging:

Gummiring

Tilluftsventil:

Ja

Fraluftventil:

Ja

Med mengdeinstilling:

nei

Selvregulerende:

nei

2-posisjonsinnstilling:

Ja

Regulator, 2 posisjoner:

Andre

Høyinduserende:

nei

Med filter:

nei

Utløpsmønster, begrenset:

Ja

VSR E150, vindusett for ECO 150, hulldia. Ø180mm