Utgått

Makita - Bajonettsag 18V 2batt/lader DJR181RME - DJR181RME

VIX
KopierKopier
Makita - Bajonettsag 18V 2batt/lader DJR181RME

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 18 V

  • Batterikapasitet - 4 Ah

  • Vekt inkludert batteripakke - 3,7 kg

  • Slag - 28 mm

  • Antall medleverte batterier - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

88381667982

Elnummer

8876076

Leverandørens varenummer

DJR181RME

Typebeskrivelse

Oppladbar m/ 2 batt

Nominell spenning:

18 V

Batterikapasitet:

4 Ah

Vekt inkludert batteripakke:

3,7 kg

Slag:

28 mm

Antall medleverte batterier:

2

Med lader:

Ja

Oppladbar m/ 2 batt