Makita - Bajonettsag AWT 1510W Bajonettsag AWT 1510W 230V - JR3070CT
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Vurdert strømforbruk - 1510 W
Slag - 32 mm
Slaghastighet uten motstand - 0...2800 1/min
Skjæredybde i tre - 255 mm
Vekt - 4,6 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0088381061322
Elnummer
8876113
Leverandørens varenummer
JR3070CT
Typebeskrivelse
8876113
Vurdert strømforbruk:
1510 W
Slag:
32 mm
Slaghastighet uten motstand:
0...2800 1/min
Skjæredybde i tre:
255 mm
Vekt:
4,6 kg
Spenning:
230 V
Frekvensområde:
50...50 Hz
Strømstyrke:
6,6 A
Skjæredybde i tynnplate (400 N/mm²):
0 mm
Skjæredybde i teglverk:
0 mm
Lengde:
485 mm
Bredde:
99 mm
Høyde:
181 mm