Utgått

Makita - Batteri 10,8V BL1040B Makita - BL1040B

VIX
KopierKopier
Makita - Batteri 10,8V BL1040B Makita

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 10,8 V

  • Kapasitet - 4 Ah

  • Modell / utførelse - Litiumioner

  • Vekt - 400 g

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0088381461634

Elnummer

8876718

Leverandørens varenummer

BL1040B

Typebeskrivelse

8876718

Nominell spenning:

10,8 V

Kapasitet:

4 Ah

Modell / utførelse:

Litiumioner

Vekt:

400 g

Slide batteri 10,8V, 4,0Ah.

Ladetid: Ca 50 minutter