Makita - Bordsag 260mm 1650W Bordsag 260mm 1650W - 2704
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Vurdert strømforbruk - 1650 W
Tomgangsturtall - 4800 1/min
Sagblad diameter - 260 mm
Snittbredde som kappsag 90°/90° - 0 mm
Vekt - 37,3 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0088381063524
Elnummer
8876082
Leverandørens varenummer
2704
Typebeskrivelse
8876082
Vurdert strømforbruk:
1650 W
Tomgangsturtall:
4800 1/min
Sagblad diameter:
260 mm
Snittbredde som kappsag 90°/90°:
0 mm
Vekt:
37,3 kg
Spenning:
230 V
Frekvensområde:
50...50 Hz
Strømstyrke:
7,2 A
Sagblad hulldiameter:
30 mm
Gjæringsinnstilling venstre:
45 °
Gjæringsinnstilling høyre:
45 °
Vinkelinnstilling venstre:
0 °
Vinkelinstilling høyre:
0 °
Bredde anleggsflate:
760 mm
Lengde anleggsflate:
753 mm
Snittdybde som kappsag 90°/90°:
0 mm
Snittbredde som kappsag 90°/45°:
0 mm
Snittdybde som kappsag 90°/45°:
0 mm
Snittbredde som kappsag 45°/90°:
0 mm
Snittdybde som kappsag 45°/90°:
0 mm
Snittbredde som kappsag 45°/45°:
0 mm
Snittdybde som kappsag 45°/45°:
0 mm
Snitthøyde som bordsag 90°:
93 mm
Snitthøyde som bordsag 45°:
64 mm
Grunnramme inkludert:
Ja
Lengde:
760 mm
Bredde:
766 mm
Høyde:
344 mm