Utgått

Makita - Metall Sirkelsag 18V DCS550Z Kun maskin Makita - DCS550Z

VIX
KopierKopier
Makita - Metall Sirkelsag 18V DCS550Z Kun maskin Makita

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 18 V

  • Batterikapasitet - 5 Ah

  • Vekt inkludert batteripakke - 2,6 kg

  • Sagblad diameter - 136 mm

  • Skjæredybde (90°) - 51 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0088381668453

Elnummer

8835860

Leverandørens varenummer

DCS550Z

Typebeskrivelse

8835860

Nominell spenning:

18 V

Batterikapasitet:

5 Ah

Vekt inkludert batteripakke:

2,6 kg

Sagblad diameter:

136 mm

Skjæredybde (90°):

51 mm

Antall medleverte batterier:

0

Med lader:

nei

Vekt uten batteripakke:

2,2 kg

Sagblad hulldiameter:

20 mm

Skjæredybde (45°):

0 mm

Maks gjæringsvinkel:

0 °

Tomgangsturtall:

3600 1/min

Lengde:

348 mm

Bredde:

180 mm

Høyde:

201 mm

Metallsirkelsag 18V
Smidig og gnistfri kapping av metall.
Leveres med spesialblad El.nr: 8835894.
18V Perfekt for el-, rør-, ventilasjons- og takplatemontører. Z-modellen leveres uten batteri.


Brukerfordeler:

Lett å håndtere takket være godt design og liten størrelse. Smalt håndtak gjør den smidig å håndtere. Sikkerhetsbryter for å hindre uønsket start.
LED-arbeidsbelysning. Luftkjølt intelligent ladesystem.


Tekniske spesifikasjoner:

Maks skjæredybde ved 90° 51 mm

Turtall (min-1) 3600

Batterier BL1840 (ikke inkl)

Batteribeskyttelse

Li-ion batteri 18V (ikke inkl)

Bladdiameter 136 mm

Senterhull 20 mm

Vekt 2,6 kg

Dimensjoner (LxBxH) 348 x 180 x 201 mm