Makita - Sirkelsagblad Tre 136x20mm Makita - B-10643
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sagblad diameter - 136 mm
Kant høyde - 20 mm
Egnet for kunststoff - Ja
Egnet for metall - nei
Type låsefunksjon - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
088381347815
Elnummer
8876277
Leverandørens varenummer
B-10643
Typebeskrivelse
8876277
Sagblad diameter:
136 mm
Kant høyde:
20 mm
Egnet for kunststoff:
Ja
Egnet for metall:
nei
Type låsefunksjon:
Ja
Antall tenner:
16
Sagblad tykkelse:
8 mm
Kuttbredde:
2 mm
Maks turtall:
1 1/min
Forlenger batteriets levetid. Presisjonslipt, jevne kutt og lang levetid. Raskt kutt.