Makita - Vinkelsliper 18V børsteløs, DGA504RTJ med 2stk 5Ah batterier og lader i koffert. - DGA504RTJ
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 18 V
Batterikapasitet - 5 Ah
Vekt inkludert batteripakke - 3,73 kg
Verktøyfesting - M14
Maks skivediameter - 125 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
88381648660
Elnummer
8876173
Leverandørens varenummer
DGA504RTJ
Typebeskrivelse
8876173
Nominell spenning:
18 V
Batterikapasitet:
5 Ah
Vekt inkludert batteripakke:
3,73 kg
Verktøyfesting:
M14
Maks skivediameter:
125 mm
Antall medleverte batterier:
2
Med lader:
Ja
Vekt uten batteripakke:
2,26 kg
Rotasjonshastighet ved tomgang:
0...8500 1/min
Lengde:
362 mm
Bredde:
140 mm
Høyde:
145 mm
Tekniske spesifikasjoner:
Li-ion batteri 18V 2x 5,0Ah (90Wh)
Ca ladetid 45 min
Batteribeskyttelse
Turtall (min-1) 8500
Spindel M14
Senterhull 22,23 mm
Diameter slipeskive 125 mm
Anti-restart funksjon
Koffert (plast)
AVT håndtak
Slipeskive
Hakenøkkel
Vekt 2,5 kg
Dimensjoner (LxBxH) 362 x 140 x 145 mm
Z-modell leveres uten batteri, lader og koffert