Mascot - 2286 Inverter Ren sinus Switch mode - 12VDC/230VAC - maks 600W - Skruterminaler - 2286120000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nødstrømkompatibel - nei
AC-Nominell utgangseffekt - 600 W
Euro-virkningsgrad - 90 %
Med transformator - nei
Med datalogger - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7057070039341
Elnummer
6660637
Leverandørens varenummer
2286120000
Typebeskrivelse
Inverter DC/AC - Ren Sinus
Nødstrømkompatibel:
nei
AC-Nominell utgangseffekt:
600 W
Euro-virkningsgrad:
90 %
Med transformator:
nei
Med datalogger:
nei
Display:
Uten
Ethernet:
nei
Trådløs:
nei
Innebygd batteri:
nei
Egnet for utendørsmontering:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Vekt:
2,5 kg
Bredde:
260 mm
Høyde:
145 mm
Dybde:
350 mm