Maxeta - Aluminium underdel innfelt 125x65mm, RAL9003 - MC125-1PHIF

Maxeta
KopierKopier
Maxeta - Aluminium underdel innfelt 125x65mm, RAL9003

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 125 mm

  • Dybde - 65 mm

  • Lengde - 3000 mm

  • Med teppelist - nei

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070682029043

Elnummer

1264106

Leverandørens varenummer

MC125-1PHIF

Typebeskrivelse

Installasjonskanaler aluminium

Høyde:

125 mm

Dybde:

65 mm

Lengde:

3000 mm

Med teppelist:

nei

Farge:

Hvit

Materiale:

Aluminium

Halogenfri:

Ja

Antall skillevegger:

0

MAXCOMBI 125
Universal, fleksibel kanalløsning for materiell
med 45 og 60 mm innfestning.
Velger man boksløs installasjon, gir dette i tillegg ekstra god plass til kabler.
MC125x65 egner seg godt som veggkanal, hvor alle tenkelige fabrikater av uttak for EIB, LON, termostater, sykesignal, rekkekomponenter etc. monteres enkelt inn.
Standard lengde: inntil 6 m
Standard farge: hvit RAL9003 (HV)
Andre farger leveres på forespørsel.