Melbye - AUS-SAKS T403-0687 - 8871093
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Enhetstype - Arbeidsstang
Bruksområde - Inne og I friluft
Total lengde - 2600...2600 mm
Diameter - 38 mm
Rotasjonssikret pluggforbindelse - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701041780
Elnummer
8871093
Leverandørens varenummer
8871093
Typebeskrivelse
AUS-SAKS T403-0687
Enhetstype:
Arbeidsstang
Bruksområde:
Inne og I friluft
Total lengde:
2600...2600 mm
Diameter:
38 mm
Rotasjonssikret pluggforbindelse:
Ja
Tilkobling for:
Andre
Kan benyttes I fuktige omgivelser:
nei
AUS-SAKS T403-0687 Isolerstang påmontert en saks som betjenes med en hjelpestang. Brukes til å kutte bensletråd og ledere.