Melbye - BETJENINGSSTANG ABC 250 T/2-6R - 8871066
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Enhetstype - Arbeidsstang
Merkespenning fra/til - 0...145 kV
Anvendelsesområde - Inne og I friluft
Total lengde - 2470...2470 mm
Diameter - 31,75 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701041612
Elnummer
8871066
Leverandørens varenummer
8871066
Typebeskrivelse
BETJ.STANG ABC 250 T/2-6R
Enhetstype:
Arbeidsstang
Merkespenning fra/til:
0...145 kV
Anvendelsesområde:
Inne og I friluft
Total lengde:
2470...2470 mm
Diameter:
31,75 mm
Rotasjonssikret pluggforbindelse:
Ja
Tilkobling for:
Spindel med krysstift
Kan benyttes I fuktige omgivelser:
nei