Melbye - BR ABC 450 S/3 2R SP BR ABC - 8871046
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Enhetstype - Arbeidsstang
Merkespenning fra/til - 0...24 kV
Anvendelsesområde - Inne og I friluft
Total lengde - 4700...4700 mm
Diameter - 31,75 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701041469
Elnummer
8871046
Leverandørens varenummer
8871046
Typebeskrivelse
BETJ.STANG ABC 450S/3-2R SP
Enhetstype:
Arbeidsstang
Merkespenning fra/til:
0...24 kV
Anvendelsesområde:
Inne og I friluft
Total lengde:
4700...4700 mm
Diameter:
31,75 mm
Rotasjonssikret pluggforbindelse:
Ja
Tilkobling for:
Andre
Kan benyttes I fuktige omgivelser:
nei