Melbye - Elektrohanske str. 11 Kl 2-17 GLB2-36-11 - 8867562
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Hanskestørrelse - 11
Materiale - Latex
Farge - Beige
Beskyttelse mot mekaniske farer - nei
Isolert - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701096070
Elnummer
8867562
Leverandørens varenummer
8867562
Typebeskrivelse
8867562
Hanskestørrelse:
11
Materiale:
Latex
Farge:
Beige
Beskyttelse mot mekaniske farer:
nei
Isolert:
Ja
Hanskestørrelse (US):
XL
Lang utførelse:
Ja
Foret:
nei
Med sklisikkert belegg:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Kjemikalieresistent:
nei
Beskyttelse mot mikroorganismer:
nei
Beskyttelse mot varme og ild:
nei
Beskyttelse mot kulde:
nei
Beskyttelse mot radioaktiv stråling:
nei
Beskyttelse mot ioniserende stråling:
nei
Modell / utførelse:
Fingerhanske
Overflate:
Fullt belagt
Lukke-variant:
Andre
Tykkelse:
2,3 mm
Leveringsform:
Par
Høy synlighet (signalfarger):
nei
Type mansjetten:
Mansjett underarmlengde
Lagerføres i isolasjonsklassene : 00, 0, 2 og 3.
Det anbefales å bruke hansker innvendig samt utvendige beskyttelseshansker.