Melbye - Fiberrør DBB 1X16/10mm+søketråd Ø 0,8mm CU 1000m/tr - 2821647

Melbye
KopierKopier
Melbye - Fiberrør DBB 1X16/10mm+søketråd Ø 0,8mm CU 1000m/tr

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indre diameter - 10 mm

  • Antall fiberoptiske rør - 1

  • Farge på ytre kappe - Oransje

  • Ytre diameter - 16 mm

  • Buntdiameter - 18...18 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701368139

Elnummer

2821647

Leverandørens varenummer

2821647

Typebeskrivelse

2821647

Indre diameter:

10 mm

Antall fiberoptiske rør:

1

Farge på ytre kappe:

Oransje

Ytre diameter:

16 mm

Buntdiameter:

18...18 mm

Egnet for:

Utvendig

Tykkvegget direkteforlagt bundlet fiberrør med søkertråd/lyttetråd under ytterkappen, slik at man kan dokumentere og gjenfinne kabler og rør.

Søketråden som benyttes er en 0,8 mm isolert kobberkabel som gir økt beskyttelse mot korrosjon, samt bedre signaloverføringsevne sammenlignet med søketråder i stål. Søketråden skjøtes med fettfylt koblingsklemme.

Med denne kombinasjonen øker du kvaliteten i arbeidet og sparer kostnader.