Melbye - Reservekniv langsgående - TRL/21-25-28
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Andre
Formen på bladet - Andre
Egnet for - Avisoleringsverktøy
Bredde - 37 mm
Lengde - 58 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701143460
Elnummer
8853108
Leverandørens varenummer
TRL/21-25-28
Typebeskrivelse
8853108
Materiale:
Andre
Formen på bladet:
Andre
Egnet for:
Avisoleringsverktøy
Bredde:
37 mm
Lengde:
58 mm
Avbrytbart knivblad:
nei
Verktøy til fjerning av ytterkappe på TSLE og TSLF kabler.
1 kniv pr tang.
1 kniv pr tang.