Melbye - Ringeklokke trådløs, 230V Kin - 6200983
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsfarge - Svart
Strømtype - AC
Lydstyrke - 85 dB
Trådløs - Ja
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070701368399
Elnummer
6200983
Leverandørens varenummer
6200983
Typebeskrivelse
6200983
Kapslingsfarge:
Svart
Strømtype:
AC
Lydstyrke:
85 dB
Trådløs:
Ja
Monteringsmetode:
Andre
Kapslingsmateriale:
Plast
Merkespenning:
230...230 V
Innebygd batteri:
nei
Maks rekkevidde:
150 m
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Trykknappen genererer selv strøm hver gang det trykkes på den. Det vil aldri være behov for å bytte batteri. Levetid på 15 år (ved 10 trykk pr. dag). Trykknappen er IP44.
Ringeklokken har en rekkevidde på opptil 150 meter fri sikt.
32 forskjellige ringetoner.
Innedelen forsynes enten fra 230V eller 3 x 1,5V AA batterier.
En innendørs enhet kan kobles sammen med fire trykknapper.
En trykknapp kan kobles sammen med et ubegrenset antall innendørs enheter.
Kommer pakket i blister forpakning. Pakken inneholder innedel og trykknapp.
For å koble sammen flere ringeknapper på 1 enhet:
Hold mottakerenhetens ringesignal knapp inne i 3 sekunder til det høres en "ding ding" lyd. Trykk deretter inn trykknappen på det antall ringeknapper du ønsker å koble til, det vil høres "ding" en gang for hver trykknapp som sammenkobles. Etter noen sekunder vil mottakeren gi fra seg en "ding ding" lyd, det betyr at enhetene er klar for bruk
For å koble til 1 ringeknapp på flere enheter:
Hold mottakerenhetens ringesignal knapp inne i 3 sekunder til det høres en "ding ding" lyd. Trykk deretter inn trykknappen på ringeknappen. Gjenta prosedyren på neste enhet.
For å frakoble enhetene igjen gjøres følgende:
1. Koble enheten fra spenningskilden (RM-531P-E)/ ta ut alle batteriene RM-532P).
2. Hold ringesignal knappen inne samtidig som enhet som enheten kobles til spenningskilde / batterier settes inn
3. Fortsett og hold knappen inne i ytterligere 3 sekunder. Nå er enhetene frakoblet
RoHS kompatibel
CE godkjent
Forsynes via 230V stikkontakt.
Ringeklokken har en rekkevidde på opptil 150 meter fri sikt.
32 forskjellige ringetoner.
Innedelen forsynes enten fra 230V eller 3 x 1,5V AA batterier.
En innendørs enhet kan kobles sammen med fire trykknapper.
En trykknapp kan kobles sammen med et ubegrenset antall innendørs enheter.
Kommer pakket i blister forpakning. Pakken inneholder innedel og trykknapp.
For å koble sammen flere ringeknapper på 1 enhet:
Hold mottakerenhetens ringesignal knapp inne i 3 sekunder til det høres en "ding ding" lyd. Trykk deretter inn trykknappen på det antall ringeknapper du ønsker å koble til, det vil høres "ding" en gang for hver trykknapp som sammenkobles. Etter noen sekunder vil mottakeren gi fra seg en "ding ding" lyd, det betyr at enhetene er klar for bruk
For å koble til 1 ringeknapp på flere enheter:
Hold mottakerenhetens ringesignal knapp inne i 3 sekunder til det høres en "ding ding" lyd. Trykk deretter inn trykknappen på ringeknappen. Gjenta prosedyren på neste enhet.
For å frakoble enhetene igjen gjøres følgende:
1. Koble enheten fra spenningskilden (RM-531P-E)/ ta ut alle batteriene RM-532P).
2. Hold ringesignal knappen inne samtidig som enhet som enheten kobles til spenningskilde / batterier settes inn
3. Fortsett og hold knappen inne i ytterligere 3 sekunder. Nå er enhetene frakoblet
RoHS kompatibel
CE godkjent
Forsynes via 230V stikkontakt.