Merlin Gerin - 48529 Motormek. 380/415V AC For Uttr - 48529

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type bryterstyring - Motordrevet

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 380...415 V

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 380...415 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3303430485292

Elnummer

4322921

Leverandørens varenummer

48529

Typebeskrivelse

4322921

Type bryterstyring:

Motordrevet

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

380...415 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

380...415 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Tilbehør for Masterpact effektbrytere < 630A