Moflash - MOFLASH SUMMER,MINATURE AE30M 10-28vDc,450Hz,25mA,80/90dB,f - AE30M-FT-02

KopierKopier
Moflash - MOFLASH SUMMER,MINATURE AE30M 10-28vDc,450Hz,25mA,80/90dB,f

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Kapslingsfarge:

Svart

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lydstyrke - 90 dB

  • Kapslingsfarge - Svart

  • Toneart - Tone

  • Monteringsmetode - Innbygning

  • Nominell spenning - 10,28 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7070947006215

Elnummer

6220111

Leverandørens varenummer

AE30M-FT-02

Typebeskrivelse

6220111

Lydstyrke:

90 dB

Kapslingsfarge:

Svart

Toneart:

Tone

Monteringsmetode:

Innbygning

Nominell spenning:

10,28 V

Strømtype:

DC

Strømforbruk:

25 A

Beskyttelsesklasse IP:

IP34

Kapslingsmateriale:

Plast

Innebygd transformator:

nei

SUMMER MINATURE - AE30M-FT-02

AE30M Minature summer har lavt svært lavt strømforbruk. Summeren har en enkelt tone alarm og lager en fyldig lyd på 90dB.
Spenning 10-28v Dc
Strømforbruk 25mA
Kapsling IP34
Temp.-20 til + 60C.
Diameter 40mm total høyde 35mm.