Moflash - MOFLASH SUMMER,MINATURE AE30M 10-28vDc,450Hz,25mA,80/90dB,t - AE30M-TT-02
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lydstyrke - 90 dB
Kapslingsfarge - Rød
Toneart - Tone
Monteringsmetode - Innbygning
Nominell spenning - 10,28 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
AE30M Series
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070947006208
Elnummer
6220110
Leverandørens varenummer
AE30M-TT-02
Typebeskrivelse
6220110
Lydstyrke:
90 dB
Kapslingsfarge:
Rød
Toneart:
Tone
Monteringsmetode:
Innbygning
Nominell spenning:
10,28 V
Strømtype:
DC
Strømforbruk:
25 A
Beskyttelsesklasse IP:
IP34
Kapslingsmateriale:
Plast
Innebygd transformator:
nei
SUMMER MINATURE - AE30M-TT-02
AE30M Minature summer har lavt svært lavt strømforbruk. Summeren har en enkelt tone alarm og lager en fyldig lyd på 90dB.
Spenning 10-28v Dc
Strømforbruk 25mA
Kapsling IP34
Temp.-20 til + 60C.
Diameter 40mm total høyde 51mm.
AE30M Minature summer har lavt svært lavt strømforbruk. Summeren har en enkelt tone alarm og lager en fyldig lyd på 90dB.
Spenning 10-28v Dc
Strømforbruk 25mA
Kapsling IP34
Temp.-20 til + 60C.
Diameter 40mm total høyde 51mm.