MP Bolagen - Låseklips 19mm Syref MP-401R - 13 538 69
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for gitterrenne - nei
Egnet for kabelstige - Ja
Egnet for kabelrenne - Ja
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MPSS
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333108766
Elnummer
1353869
Leverandørens varenummer
13 538 69
Typebeskrivelse
KABELSTIGER LANDBASERTE
Egnet for gitterrenne:
nei
Egnet for kabelstige:
Ja
Egnet for kabelrenne:
Ja
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Fjærstål
Klips for lokk til kabelstiger. MP-401 R for MP- FZ-stiger.
Materiale: Syrefast miljøklasse C5I/C5M
Materiale: Syrefast miljøklasse C5I/C5M