MP Bolagen - Låseklips f/lokk gitterbaner MP-748R - 1352058
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for gitterrenne - Ja
Egnet for kabelstige - nei
Egnet for kabelrenne - nei
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
GITTERBANE MP SS
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333058061
Elnummer
1352058
Leverandørens varenummer
1352058
Typebeskrivelse
GITTERBANER
Egnet for gitterrenne:
Ja
Egnet for kabelstige:
nei
Egnet for kabelrenne:
nei
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Fjærstål
Klips for å låse lokk