MP Bolagen - Pendelskaft 50-75mm Els MP-932E - 1353118

KopierKopier
MP Bolagen - Pendelskaft 50-75mm Els MP-932E

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - C-profil

  • Modell / utførelse - Festefot

  • Materiale - Stål

  • Materialkvalitet - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

EAN/GTIN

7394333116259

Elnummer

1353118

Leverandørens varenummer

1353118

Typebeskrivelse

KABELBANER LANDBASERTE

Egnet for:

C-profil

Modell / utførelse:

Festefot

Materiale:

Stål

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Med skruetilbehør:

nei

Pendelskaft for montering av bærende skjøtejern og kombikonsoll.

Elzink (E): 10 µm