MP Bolagen - X-Avgrening 75mm bane Hvit MP-419V - 13 538 85

KopierKopier
MP Bolagen - X-Avgrening 75mm bane Hvit MP-419V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabelrenne høyde - 45 mm

  • Kabelrenne bredde - 75 mm

  • Innvendig radius - 0 mm

  • Modell / utførelse - Integrert skjøt

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7394333149493

Elnummer

1353885

Leverandørens varenummer

13 538 85

Typebeskrivelse

KABELSTIGER LANDBASERTE

Kabelrenne høyde:

45 mm

Kabelrenne bredde:

75 mm

Innvendig radius:

0 mm

Modell / utførelse:

Integrert skjøt

Materiale:

Stål

NATO hullmønster:

nei

Klar høyde:

nei

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert og belagt

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9010

Avgreningen er samtidig en utvendig skjøt, hvilket skjuler kappede baners ulakkertekanter. På bestilling kan avgreningen leveres med innbygd pendelfeste. En enklere form av X-avgrening kan gjøres med hjelp av endehake. Ulikformede X-avgreninger tilbys på forespørsel (angi mål sett ovenifra).

Materiale: Hvitlakkert