Nexans - FLAMEX 1,8/3kV 1x1,5 (N)SHXAFOEDobbeltisolert koblingskabel - 10242506

Nexans
KopierKopier
Nexans - FLAMEX 1,8/3kV 1x1,5 (N)SHXAFOEDobbeltisolert koblingskabel

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 1,5 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 1

  • Materiale i ytre kappe - Andre

  • Merkespenning U0 - 1,8 kV

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7045210075304

Elnummer

1026873

Leverandørens varenummer

10242506

Typebeskrivelse

FLAMEX 1,8/3kV 1x1,5(N)SHXAFOE

Nominelt ledertverrsnitt:

1,5 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

1

Materiale i ytre kappe:

Andre

Merkespenning U0:

1,8 kV

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Fortinnet

Lederform:

Rund

Lederisolasjon:

Andre

Ledermerkning:

Uten

Laminert ytre kappe:

nei

Fiberoptiske elementer:

nei

Indre ledende lag:

nei

Ytre ledende lag:

nei

Skjerm:

nei

Tilleggsledning:

nei

Blymantel:

nei

Armering:

Uten

Tverrgående vanntetthet:

Ja

Konsentrisk leder:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Svart

Kabel geometri:

Rund

Ledende belegg:

nei

Langsgående vanntette ledere:

nei

Langsgående vannblokkerskjerm:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Ytterdiameter omtrentlig:

6 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

60 mm

Maks tillatt ledertemperatur:

90 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-40...90 °C

Merkespenning U:

3 kV

Forlegging i jord:

nei

Egnet som installasjonskabel:

Ja

Sertifisert for skipsinstallasjon:

nei

Egnet som mellomspentkabel:

Ja

Egnet som høyspenningskabel:

nei

Sertifisert som flyplasskabel:

nei

Med gnagebeskyttelse:

nei

Dobbeltisolert, fleksibel halogenfri koblingskabel
STANDARDER
Internasjonal : EN 45545 - HL3; EN 50264-3-1; IEC 60228
Norsk : BS 6853 cat 1A; DIN 5510-2, flame protection class 1-4; GOST-R 31565; NFF 16101-cat A1-C/F1; NFPA 130; UNI CEI 11170-3; UNI CEI 11170-3
BESKRIVELSE


For innvendig og utvendig bruk i jernbanevogner, lokomotiver, trikker, busser, transformatorer, motorer og generatorer etc.
Velegnet som koblingskabel i tavler og underfordelinger samt installasjon i kabelgater og rør inne- og utendørs.
Motstandsdyktig mot olje, diesel, ozon, samt UV-stråling.
Utviklet i hht. EN 60364-5-52, EN 50343, VDE 0298 del 4 og EN 45545-2 - HL3.