Nexans - G24-50 OM3 QXXI SLIM AQUA - 10570638

Nexans
KopierKopier
Nexans - G24-50 OM3 QXXI SLIM AQUA

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall fibre - 24

  • Rørtype - Tvunnet fiber/Loose tube

  • Fibertype - Multimode 50/125

  • Kategori - OM 3

  • Materiale i ytre kappe - Polyolefin

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7330000166097

Elnummer

1007639

Leverandørens varenummer

10570638

Typebeskrivelse

1007639

Antall fibre:

24

Rørtype:

Tvunnet fiber/Loose tube

Fibertype:

Multimode 50/125

Kategori:

OM 3

Materiale i ytre kappe:

Polyolefin

Antall fibre per rør:

6

Med strekkavlastning:

Ja

Med gnagebeskyttelse:

nei

Armering:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

PE (Polyetylen)

Farge på ytre kappe:

Andre

Langsgående vanntetthet:

Ja

Tverrgående vanntetthet:

Ja

Metallfri kabel:

Ja

Kabel geometri:

Rund

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

Ja

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Dca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

s2

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

d2

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

a2

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Motstandsdyktig mot kjemikalier:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

7,3 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

73 mm

Maks. strekkstyrke under installasjon:

0,6 kN

Forlegging i jord:

nei

Innblåsbar:

Ja

Vekt:

55 kg/km

Tørr fiberoptisk kombikabel for inne/utendørs bruk. Utendørs legges den i rør. De fargede fibrene ligger i rør av poyester med optofyll, som igjen er lagt rundt en sentral strekkavlaster av glassfiberarmert plast (FRP). Kabelen er langsgående vanntett grunnet garn som sveller i kontakt med vann. Halogenfri og flammehemmet ytterkappe. Kabelen oppfyller brandklasse Dca - s2, d2, a2