Nexans - IFLI 500V 3X2,5/2,5 SN A 250M Halogenfri - 10021812
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 2,5 mm²
Lederklasse - Kl.1 = entrådet
Antall ledere - 3
Materiale i ytre kappe - Polyolefin
Merkespenning U0 - 300 V
Emballasje og betingelser
250 MTR
Skaffevare
Produktserie
IFLI 500V
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7045210008753
Elnummer
1067247
Leverandørens varenummer
10021812
Typebeskrivelse
IFLI 500V installasjonskabel
Nominelt ledertverrsnitt:
2,5 mm²
Lederklasse:
Kl.1 = entrådet
Antall ledere:
3
Materiale i ytre kappe:
Polyolefin
Merkespenning U0:
300 V
Ledermateriale:
Kobber
Leder overflate:
Blank
Lederdiameter:
1,8 mm
Revolverte ledere:
nei
Lederisolasjon:
Polyolefin
Ledermerkning:
Farge
Kjernefarge:
Forskjellige
Maks tillatt ledertemperatur:
70 °C
Skjerm:
Ja
Tilleggsledning:
nei
Beskyttelsesbarriere:
Uten
Armering:
Uten
Farge på ytre kappe:
Hvit
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Dca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
s2
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
d2
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
a2
Ytterdiameter omtrentlig:
9,9 mm
Merkespenning U:
500 V