Nexans - Mikrokabel G48 G652D/G657A1 QXXE ULTIMATE - 10571945

Nexans
KopierKopier
Nexans - Mikrokabel G48 G652D/G657A1 QXXE ULTIMATE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall fibre - 48

  • Rørtype - Tvunnet fiber/Loose tube

  • Fibertype - Singelmode 9/125

  • Kategori - OS2

  • Materiale i ytre kappe - Polyolefin

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7330000167193

Elnummer

1007645

Leverandørens varenummer

10571945

Typebeskrivelse

1007645

Antall fibre:

48

Rørtype:

Tvunnet fiber/Loose tube

Fibertype:

Singelmode 9/125

Kategori:

OS2

Materiale i ytre kappe:

Polyolefin

Antall fibre per rør:

12

Med strekkavlastning:

Ja

Med gnagebeskyttelse:

nei

Armering:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

PE (Polyetylen)

Farge på ytre kappe:

Svart

Langsgående vanntetthet:

Ja

Tverrgående vanntetthet:

Ja

Metallfri kabel:

Ja

Kabel geometri:

Rund

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-22 (Kategori A):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-23 (Kategori B):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-24 (Kategori C):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-25 (Kategori D):

nei

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-1:

nei

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

nei

Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-3:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Motstandsdyktig mot kjemikalier:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

5,8 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

58 mm

Maks. strekkstyrke under installasjon:

0,6 kN

Forlegging i jord:

nei

Innblåsbar:

Ja

Vekt:

30 kg/km

QXXE ULTIMATE er en metallfri utendørs fiberkabel. Kabelen egner seg spesielt godt for blåsing i mikrorør. Rør og optiske fibre er merket med unike farger for å gi enkel identifisering. QXXE ULTIMATE leveres med fiber som tilfredstiller G652D/G657A1 standardene. Bruksområdet kan være tilførsel til fordelingspunktet i aksessnettet i forbindelse med FTTH utbygging.