Utgått

Nexans - PFSP 750V 7X2,5 Trommelvare - 10021961

Nexans
KopierKopier
Nexans - PFSP 750V 7X2,5 Trommelvare

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ledermateriale - Kobber

  • Nominelt ledertverrsnitt - 2,5 mm²

  • Lederklasse - Kl.1 = entrådet

  • Antall ledere - 7

  • Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7045210010244

Elnummer

1060612

Leverandørens varenummer

10021961

Typebeskrivelse

1060612

Ledermateriale:

Kobber

Nominelt ledertverrsnitt:

2,5 mm²

Lederklasse:

Kl.1 = entrådet

Antall ledere:

7

Materiale i ytre kappe:

PVC (Polyvinylklorid)

Leder overflate:

Blank

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Konfigurasjon snodde ledere:

Nei

Kabelskjerming:

Andre

Lederisolasjon:

PVC (Polyvinylklorid)

Ledermerkning:

Sifre

Med jordleder:

Ja

Støtteelement:

Uten

Farge på ytre kappe:

Grå

Kabel geometri:

Rund

Torsjonsbeskyttelse:

nei

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

Ja

Ytterdiameter omtrentlig:

17 mm

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-40...50 °C

Merkespenning U0:

450 V

Merkespenning U:

750 V

Skjermet installasjons- og jordkabel med kobberleder. PVC lederisolasjon, kobbberskjerm og PVC ytrekappe. Bruksområde: For signalanlegg o.l. der det er behov for skjermet kabel. Kan brukes både innen- og utendørs, samt til forlegging i jord. Konstruksjon og test standard: CENELEC HD 627-4B2, NEK IEC 60332-1/EN 50265 Konstruksjon: Leder: Entrådet, rund, glødet kobberleder Isolasjon: Blyfri PVC Ledermerking: Nummermerking. Hvit isolasjon med sorte siffer. Fyllkappe/båndering: 5 - 7 ledere: Ekstrudert fyllkappe Øvrige: Plastbånd, viklet Konsentrisk leder/Skjerm: Trådskjerm av runde kobbertråder Ytre kappe: Blyfri PVC Farge: Grå Maks. kontinuerlig ledertemperatur: 70 °C Elektriske data: Ledermotstand: 1,5 mm²: 12,1 Ohm/km 2,5 mm²: 7,28 Ohm/km Kapasitet: Leder-leder nærliggende: ca 100 nF/km.